Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SRDCR-12-20-08XC
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-SRDCR-12-20-08XC
Rubix :0033-0799586
Fabricant :7960764
EAN :7323225520645


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS
CoroTurn® 107, QS™ shank tool for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
| Angle | 90 ° |
| Serrage | 38,1 mm |
| Taille de la tige | 19,05 x 19,05 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,61 € HT
/ unité
540,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours