Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PCBNR 3232P 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PCBNR 3232P 16
Rubix :0033-0014274
Fabricant :5737399




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P RHOMBIQUE PCBNR 3232P 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 15 ° |
| Serrage | 33,6 mm |
| Taille de la tige | 32 x 32 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,85 € HT
/ unité
284,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h