Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTGNL 2020K 16HP
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PTGNL 2020K 16HP
Rubix :0033-0739883
Fabricant :6188471




Résumé technique
| Type de montage | verrouillage par levier (clamping à levier) |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | verrouillage par levier (clamping à levier) |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 91 ° |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,48 € HT
/ unité
445,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h