Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNL 10 4A

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCLNL 10 4A
Rubix :0033-0740389
Fabricant :5730587
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur15,875 mm
Hauteur15,875 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur15,875 mm
Hauteur15,875 mm
Angle95 °
Serrage69,6 mm
Taille de la tige5/8 x 5/8
Sens de l'outilgauche
162,46 € HT
/ unité
194,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours