Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTFNR 1616H 16

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PTFNR 1616H 16
Rubix :0033-0014387
Fabricant :5738863
PORTE OUTIL TMAX P PTFNR 1616H 16

Résumé technique

Type de montageserrage à levier (t-max p)
Largeur16 mm
Hauteur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PTFNR 1616H 16


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage à levier (t-max p)
Largeur16 mm
Hauteur16 mm
Angle91 °
Serrage20 mm
Taille de la tige16 x 16
Sens de l'outildroite
154,32 € HT
/ unité
185,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h