Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C8-PDUNR-55080-15HP
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C8-PDUNR-55080-15HP
Rubix :0033-0754328
Fabricant :6066652




Résumé technique
| Type de montage | système de serrage à levier t-max® p |
|---|---|
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 80 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | système de serrage à levier t-max® p |
|---|---|
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 80 mm |
| Taille de la tige | c8 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
746,24 € HT
/ unité
895,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h