Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant MWLNL 16 4D
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MWLNL 16 4D
Rubix :0033-0739937
Fabricant :5735677




Résumé technique
| Type de montage | serrage par coin (wedge clamping) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par coin (wedge clamping) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 117,4 mm |
| Taille de la tige | queue rectangulaire 1 x 1 (inch) |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,11 € HT
/ unité
219,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours