Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SDJCL 2020K 07
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SDJCL 2020K 07
Rubix :0033-0014635
Fabricant :5749497




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U SDJCL 2020K 07
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 17,4 mm |
| Taille de la tige | 125 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,71 € HT
/ unité
221,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h