Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant L176.9-3236-06

Outil à manche T-Max® pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :L176.9-3236-06
Rubix :0033-0014209
Fabricant :5735126
EAN :10420362
PORTE OUTIL TMAX CERAMIQUE L176.9-3236-06

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l’insert
Largeur36 mm
Hauteur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX CERAMIQUE L176.9-3236-06


Outil à manche T-Max® pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert
Largeur36 mm
Hauteur32 mm
Angle90 °
Serrage50 mm
Taille de la tige32 x 36
Sens de l'outilgauche
339,32 € HT
/ unité
407,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (11) jours