Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-PCLNR 16 4C

Outil à manche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :QS-PCLNR 16 4C
Rubix :0033-0735317
Fabricant :7572085
EAN :7323223751959
OUTIL A MANCHE T-MAX P QS P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage avec goupille traversante
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P QS P/TOURNAGE


T-Max® P, QS™ shank tool for turning

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec goupille traversante
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Angle95 °
Taille de la tige1 x 1 (queue rectangulaire)
Sens de l'outildroite
428,19 € HT
/ unité
513,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours