Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DSSNR 2525M 12-2
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DSSNR 2525M 12-2
Rubix :0033-0767981
Fabricant :5733460




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 122,7 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,82 € HT
/ unité
342,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h