Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRSNR 5040T 25-ID

Outil à manche T-Max® pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CRSNR 5040T 25-ID
Rubix :0033-0768321
Fabricant :5725926
OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par le dessus (top clamp)
Largeur40 mm
Hauteur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par le dessus (top clamp)
Largeur40 mm
Hauteur50 mm
Angle-6 °
Serrage50 mm
Taille de la tigequeue rectangulaire - métrique 50 x 40
Sens de l'outildroite
558,34 € HT
/ unité
670,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h