Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-PDJNL-45165-15HP
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-PDJNL-45165-15HP
Rubix :0033-0754787
Fabricant :5730323




Résumé technique
| Type de montage | type de serrage p |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | type de serrage p |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 63 mm |
| Taille de la tige | c6 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
963,72 € HT
/ unité
1 156,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h