Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRDCN 3225P 06-A
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CRDCN 3225P 06-A
Rubix :0033-0013990
Fabricant :5726173




Résumé technique
| Type de montage | serrage par le haut (sur le dessus de la plaquette) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX CERAMIQUE CRDCN 3225P 06-A
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par le haut (sur le dessus de la plaquette) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 90 ° |
| Serrage | 5 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,32 € HT
/ unité
407,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h