Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SCLCR 0808K 06-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SCLCR 0808K 06-S
Rubix :0033-0368537
Fabricant :5748774




Résumé technique
| Type de montage | fixation par vis |
|---|---|
| Largeur | 8 mm |
| Hauteur | 8 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN 107 SCLCR 0808K 06-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | fixation par vis |
|---|---|
| Largeur | 8 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 8 mm |
| Taille de la tige | 8 x 8 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,13 € HT
/ unité
198,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h