Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant R171.35-4025-15

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R171.35-4025-15
Rubix :0033-0768138
Fabricant :5742478
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage avec goupille traversante
Largeur25 mm
Hauteur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec goupille traversante
Largeur25 mm
Hauteur40 mm
Angle93 °
Taille de la tigetige rectangulaire 40 x 25
Sens de l'outildroite
269,11 € HT
/ unité
322,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours