Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PSKNL 5050T 25

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PSKNL 5050T 25
Rubix :0033-0741292
Fabricant :5739793
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par levier
Largeur50 mm
Hauteur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par levier
Largeur50 mm
Hauteur50 mm
Angle75 °
Serrage37,5 mm
Taille de la tige50 x 50
Sens de l'outilgauche
480,74 HT
/ unité
576,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (10) jours