Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTFNL 3225P 22
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PTFNL 3225P 22
Rubix :0033-0014384
Fabricant :5738833




Résumé technique
| Type de montage | serrage à levier (lever lock) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PTFNL 3225P 22
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage à levier (lever lock) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 28 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,38 € HT
/ unité
235,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h