Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTGNR 2525M 22

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PTGNR 2525M 22
Rubix :0033-0014412
Fabricant :5737566
PORTE OUTIL TMAX P PTGNR 2525M 22

Résumé technique

Type de montageserrage par levier (lever lock)
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PTGNR 2525M 22


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par levier (lever lock)
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle91 °
Serrage32 mm
Taille de la tige25 x 25 (tige rectangulaire)
Sens de l'outildroite
178,99 € HT
/ unité
214,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h