Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTFNR 2525M 22
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PTFNR 2525M 22
Rubix :0033-0014390
Fabricant :5738923




Résumé technique
| Type de montage | serrage par goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PTFNR 2525M 22
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 22 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,99 € HT
/ unité
214,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h