Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PCBNL 2525M 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PCBNL 2525M 12
Rubix :0033-0014266
Fabricant :5737398
PORTE OUTIL TMAX P RHOMBIQUE PCBNL 2525M 12

Résumé technique

Type de montageserrage par genouillère (levier)
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P RHOMBIQUE PCBNL 2525M 12


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par genouillère (levier)
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle100 °
Serrage12,7 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outilgauche
191,72 € HT
/ unité
230,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h