Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVHBL 3225P 16
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :SVHBL 3225P 16
Rubix :0033-0014763
Fabricant :5751849




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (trou traversant) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U COPIAGE SVHBL 3225P 16
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (trou traversant) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 107,5 ° |
| Serrage | 32 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,76 € HT
/ unité
292,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h