Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-PSKNR-17090-12HP

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C4-PSKNR-17090-12HP
Rubix :0033-0755893
Fabricant :6188670
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par levier
Largeur17 mm
Hauteur93,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par levier
Largeur17 mm
Hauteur93,1 mm
Angle75 °
Serrage63,4 mm
Taille de la tigec4
Sens de l'outildroite
751,72 € HT
/ unité
902,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h