Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DDNNN 2525M 11
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DDNNN 2525M 11
Rubix :0033-0741370
Fabricant :5731254




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans un trou |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans un trou |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 62,5 ° |
| Serrage | 13 mm |
| Taille de la tige | tige rectangulaire - métrique : 25 x 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,72 € HT
/ unité
232,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h