Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SDJCR 12 3B
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SDJCR 12 3B
Rubix :0033-0739665
Fabricant :5749435




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis à travers un trou (clamp with screw through hole) |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis à travers un trou (clamp with screw through hole) |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
| Angle | 93 ° |
| Taille de la tige | 3/4 x 3/4 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,00 € HT
/ unité
226,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours