Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PDJNL 16 3DHP
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PDJNL 16 3DHP
Rubix :0033-0739914
Fabricant :6196274




Résumé technique
| Type de montage | serrage par goupille (pin lock) |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par goupille (pin lock) |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Angle | 93 ° |
| Taille de la tige | 16 x 16 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,56 € HT
/ unité
445,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours