Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNR 12 4B
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCLNR 12 4B
Rubix :0033-0740372
Fabricant :5730802
EAN :80002185




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le logement (trou) |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le logement (trou) |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
| Angle | 95 ° |
| Taille de la tige | 3/4 x 3/4 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,07 € HT
/ unité
219,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours