Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant 570-SCLPR-16-06

Tête CoroTurn® 111 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :570-SCLPR-16-06
Rubix :0033-0768956
Fabricant :5764340
TETE COROTURN 111 P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par vis avec trou traversant
Largeur11 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE COROTURN 111 P/TOURNAGE


Tête CoroTurn® 111 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par vis avec trou traversant
Largeur11 mm
Hauteur0 mm
Angle95 °
Serrage20 mm
Taille de la tige16
Sens de l'outildroite
493,56 € HT
/ unité
592,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours