Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DWLNR 16 4D

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :DWLNR 16 4D
Rubix :0033-0740182
Fabricant :5734773
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur31,75 mm
Hauteur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur31,75 mm
Hauteur25,4 mm
Angle95 °
Serrage118,1 mm
Taille de la tige25,4 x 25,4
Sens de l'outildroite
193,72 HT
/ unité
232,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours