Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DVVNN 3232P 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DVVNN 3232P 16
Rubix :0033-0741206
Fabricant :5732468




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 72,5 ° |
| Serrage | 47,8 mm |
| Taille de la tige | 32 x 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,35 € HT
/ unité
372,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours