Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVABR 083C-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :SVABR 083C-S
Rubix :0033-0745379
Fabricant :5751387




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (screw clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Hauteur | 12,7 mm |
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (screw clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Hauteur | 12,7 mm |
| Angle | 90 ° |
| Serrage | 86,106 mm |
| Taille de la tige | 1/2 x 1/2 (tige rectangulaire) |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,73 € HT
/ unité
238,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours