Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SRDCL-16-28-12XC
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-SRDCL-16-28-12XC
Rubix :0033-0799615
Fabricant :7960762
EAN :7323225520621


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (conception de serrage à vis) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS
Outil à manche CoroTurn® 107 QS pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (conception de serrage à vis) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 90 ° |
| Taille de la tige | 1 x 1 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,16 € HT
/ unité
568,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours