Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DSBNL 3232P 15

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DSBNL 3232P 15
Rubix :0033-0741359
Fabricant :5733683
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par le haut et dans le trou
Largeur32 mm
Hauteur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par le haut et dans le trou
Largeur32 mm
Hauteur32 mm
Angle75 °
Serrage128,5 mm
Taille de la tige32 x 32
Sens de l'outilgauche
257,02 € HT
/ unité
308,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h