Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRACL 16 2D
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRACL 16 2D
Rubix :0033-0739573
Fabricant :5751351




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 27,305 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 27,305 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 0 ° |
| Serrage | 127 mm |
| Taille de la tige | 1 x 1 (pouces) |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,17 € HT
/ unité
265,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours