Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PWLNR 2525M 08HP
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PWLNR 2525M 08HP
Rubix :0033-0739859
Fabricant :6188490




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 113,8 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,06 € HT
/ unité
472,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h