Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVJBR 1010K 11-S-B1

Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SVJBR 1010K 11-S-B1
Rubix :0033-0745354
Fabricant :5751807
OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par vis à travers
Largeur10 mm
Hauteur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE


Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par vis à travers
Largeur10 mm
Hauteur10 mm
Angle93 °
Serrage99 mm
Taille de la tige10 x 10
Sens de l'outildroite
198,73 € HT
/ unité
238,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h