Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-DDNNN-00055-1504

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C4-DDNNN-00055-1504
Rubix :0033-0756030
Fabricant :5727523
EAN :12380480
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage double
Largeur0,5 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage double
Largeur0,5 mm
Hauteur0 mm
Angle62,5 °
Serrage4,7625 mm
Taille de la tigec4 (coromant capto)
411,96 € HT
/ unité
494,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours