Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRSCL 16 2D
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRSCL 16 2D
Rubix :0033-0739548
Fabricant :5751147




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (avec trou de serrage) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (avec trou de serrage) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Serrage | 124,14 mm |
| Taille de la tige | rectangle 25,4 x 25,4 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,73 € HT
/ unité
238,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours