Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SCLCR103XHP
Outil à manche CoroTurn® 107 QS pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-SCLCR103XHP
Rubix :0033-0749598
Fabricant :6272202




Résumé technique
| Type de montage | fixation par vis |
|---|---|
| Largeur | 15,875 mm |
| Hauteur | 15,875 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS P/TOURNAGE
CoroTurn® 107, QS™ shank tool for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | fixation par vis |
|---|---|
| Largeur | 15,875 mm |
| Hauteur | 15,875 mm |
| Angle | -5 ° |
| Taille de la tige | 5/8 x 5/8 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,69 € HT
/ unité
520,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours