Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant 570-SDUPR-25-11
Tête CoroTurn® 111 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-SDUPR-25-11
Rubix :0033-0768952
Fabricant :5764347




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis à travers l’orifice |
|---|---|
| Largeur | 17 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : TETE COROTURN 111 P/TOURNAGE
Tête CoroTurn® 111 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis à travers l’orifice |
|---|---|
| Largeur | 17 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 93 ° |
| Taille de la tige | 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
538,24 € HT
/ unité
645,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h