Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DWLNR 3232P 08
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DWLNR 3232P 08
Rubix :0033-0741202
Fabricant :5734764




Résumé technique
| Type de montage | serrage rigide (r-clamp) |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage rigide (r-clamp) |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 40 mm |
| Taille de la tige | 32 (queue carrée) |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,74 € HT
/ unité
284,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h