Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRDCN 1010E 05
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRDCN 1010E 05
Rubix :0033-0014650
Fabricant :5751190




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (système de serrage à vis) |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U SRDCN 1010E 05
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (système de serrage à vis) |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Angle | 0 ° |
| Serrage | 60 mm |
| Taille de la tige | 10 x 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,69 € HT
/ unité
191,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h