Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVABR 1010K 11-S-B1

Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :SVABR 1010K 11-S-B1
Rubix :0033-0745378
Fabricant :5751391
OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageoutil à tige pour petits tours (outil à tige pour tournage)
Largeur10 mm
Hauteur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE


Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageoutil à tige pour petits tours (outil à tige pour tournage)
Largeur10 mm
Hauteur10 mm
Angle90 °
Serrage26 mm
Taille de la tige10 x 10
Sens de l'outildroite
198,73 € HT
/ unité
238,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours