Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SDPCN 103C-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SDPCN 103C-S
Rubix :0033-0746062
Fabricant :5749588




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis à travers le trou |
|---|---|
| Largeur | 15,875 mm |
| Hauteur | 15,875 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis à travers le trou |
|---|---|
| Largeur | 15,875 mm |
| Hauteur | 15,875 mm |
| Angle | 27,5 ° |
| Serrage | 105,918 mm |
| Taille de la tige | 5/8 x 5/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,98 € HT
/ unité
202,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours