Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DSSNL 2525M 12-2

Outil à manche T-Max® pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DSSNL 2525M 12-2
Rubix :0033-0767982
Fabricant :5733958
OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montagecode de serrage d (t-max®)
Largeur32 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagecode de serrage d (t-max®)
Largeur32 mm
Hauteur25 mm
Angle45 °
Serrage122,7 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outilgauche
289,44 € HT
/ unité
347,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours