Clé serre tube Roebuck 887695, Longueur: 450 mm | Ouverture: 76 mm
Clé à crémaillère
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :4968942
Roebuck :887695
Rubix :R600-5444946
EAN :3660338410840

Détails articles : CLE A CREMAILLERE 450 MM ALUMINIUM
Système de double ressort assurant un accrochage efficace du tube
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,78 € HT
/ unité
111,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
