Mallette à compartiments Stanley STST81680-1, Nombre de compartiments: 17 | Volume de rangement: 1.8 l | Charge admissible: 1 kg

Organisateur à compartiments

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :STST81680-1
Rubix :5511-5439946
EAN :3253561816802
ORGANISEUR CLASSIC 17 COMPARTIMENTS (UC18/UU54)

Résumé technique

Nombre de compartiments17
Volume de rangement1,8 l
Charge admissible1 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ORGANISEUR CLASSIC 17 COMPARTIMENTS (UC18/UU54)


Compartiments et poches amovibles pour la personnalisation et le rangement facile des petites pièces et des accessoires. Bords arrondis pour faciliter le retrait des petites pièces.

Points forts

-Un organiseur de 11" avec 17 compartiments ainsi que des séparateurs amovibles pour une organisation personnalisable des petites pièces et des accessoires
Les bords arrondis des compartiments facilitent le retrait des petites pièces qui peuvent être difficiles à enlever
Une règle intégrée pour des mesures rapides et faciles sur place
Une construction en polypropylène à fort impact pour une durabilité et une protection accrues.

Informations techniques


Attributs
Nombre de compartiments17
Volume de rangement1,8 l
Charge admissible1 kg
Largeur280 mm
Longueur280 mm
Couleurnoir
Nombre de cases1
Matièrecorps en polypropylène
Nombre d'éléments1
Profondeur280 mm
10,53 HT
/ unité
12,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours