Mallette à compartiments Knipex 00 21 10 LE, Nombre de compartiments: 17
Malette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 21 10 LE
Rubix :7510-5313270
EAN :4003773074472





Résumé technique
| Nombre de compartiments | 17 |
|---|---|
| Largeur | 440 mm |
| Longueur | 200 mm |
Documents
Détails articles : MALLETE POUR OUTILS/ORDINATEUR PORTABLE
Poche intérieure doublée pour notebook et documents A4 . Plus 1 compartiment A4 à fermeture à glissière. Poche avant rabattable à 90° avec 8 pochettes à outils et 1 petite pochette intérieure. Dos de la poche avant doté de 5 pochettes à outils et 3 pochettes à crayons. 1 plateau amovible à 8 pochettes à outils à l’avant et 2 rangées de passants élastiques à l’arrière. Fond étanche aux projections d’eau. Bandoulière réglable à fermeture rapide. Avec deux dragonnes. en polyester tissé résistant
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 17 |
|---|---|
| Largeur | 440 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | tissu polyester |
| Nombre d'éléments | 1 |
| Hauteur | 200 mm |
| Profondeur | 340 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,45 € HT
/ unité
246,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours