Mallette à compartiments Facom BP.Z8PB, Nombre de compartiments: 10 | Charge admissible: 1.743 kg
Mallette Organizer 8 cases FACOM
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :BP.Z8PB
Rubix :0139-5333337
EAN :3148517763517







Résumé technique
| Nombre de compartiments | 10 |
|---|---|
| Charge admissible | 1,743 kg |
| Largeur | 335 mm |
Détails articles : ORGANIZER 8 CASES BP.Z8PB (PROMO 10/30)
Cette mallette à compartiments répond aux besoins courants de rangement des consommables en atelier et sur chantier. Son couvercle transparent et ses compartiments amovibles garantissent un accès rapide et pratique au contenu.
Caractéristiques :
L'organiseur BP.Z8 se distingue par son couvercle en polycarbonate transparent, qui permet d'identifier le contenu sans ouvrir la mallette. Ce couvercle joue également un rôle de maintien : il verrouille les casiers intérieurs pendant le transport, évitant tout déplacement des pièces stockées. La structure intérieure comprend 8 compartiments démontables, subdivisibles grâce à deux séparateurs amovibles pour atteindre jusqu'à 10 cases. Cette modularité facilite l'organisation de consommables de tailles et de nature différente au sein d'un même bac.
Spécifications :
- Référence : BP.Z8.
- Hauteur : 106 mm.
- Longueur : 422 mm.
- Profondeur : 335 mm.
- Poids net : 1,8 kg.
- Nombre de compartiments : 8 (extensibles jusqu'à 10 cases).
- Nombre de séparateurs amovibles : 2.
- Matériau du couvercle : polycarbonate.
- Matériau charnières et loquets : plastique.
- Coloris : noir, rouge et transparent.
Caractéristiques :
L'organiseur BP.Z8 se distingue par son couvercle en polycarbonate transparent, qui permet d'identifier le contenu sans ouvrir la mallette. Ce couvercle joue également un rôle de maintien : il verrouille les casiers intérieurs pendant le transport, évitant tout déplacement des pièces stockées. La structure intérieure comprend 8 compartiments démontables, subdivisibles grâce à deux séparateurs amovibles pour atteindre jusqu'à 10 cases. Cette modularité facilite l'organisation de consommables de tailles et de nature différente au sein d'un même bac.
Spécifications :
- Référence : BP.Z8.
- Hauteur : 106 mm.
- Longueur : 422 mm.
- Profondeur : 335 mm.
- Poids net : 1,8 kg.
- Nombre de compartiments : 8 (extensibles jusqu'à 10 cases).
- Nombre de séparateurs amovibles : 2.
- Matériau du couvercle : polycarbonate.
- Matériau charnières et loquets : plastique.
- Coloris : noir, rouge et transparent.
Points forts
- Visibilité : le couvercle transparent en polycarbonate permet d'identifier le contenu sans avoir à l'ouvrir.
- Modularité : les bacs amovibles permettent de déplacer rapidement un type d'accessoire sans emporter la mallette entière.
- Sécurité : le couvercle verrouille les casiers et maintient les pièces en place lors des déplacements.
- Compacité : le format de la mallette limite l'encombrement dans les ateliers et les fourgons.
- Modularité : les bacs amovibles permettent de déplacer rapidement un type d'accessoire sans emporter la mallette entière.
- Sécurité : le couvercle verrouille les casiers et maintient les pièces en place lors des déplacements.
- Compacité : le format de la mallette limite l'encombrement dans les ateliers et les fourgons.
Applications
Cet organiseur pratique trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les postes de travail en production et les véhicules d'intervention technique. Il convient au rangement de consommables courants tels que vis, écrous, chevilles, joints ou petites pièces de rechange.
Grâce à sa construction modulable, il s'intègre aussi bien sur un établi fixe qu'en situation de mobilité, notamment pour les techniciens se déplaçant d'un site à l'autre. Les secteurs de la mécanique générale, de la maintenance des bâtiments et des équipements industriels constituent les environnements d'usage les plus fréquents.
Grâce à sa construction modulable, il s'intègre aussi bien sur un établi fixe qu'en situation de mobilité, notamment pour les techniciens se déplaçant d'un site à l'autre. Les secteurs de la mécanique générale, de la maintenance des bâtiments et des équipements industriels constituent les environnements d'usage les plus fréquents.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 10 |
|---|---|
| Charge admissible | 1,743 kg |
| Largeur | 335 mm |
| Longueur | 422 mm |
| Couleur | incolore |
| Nombre de cases | 10 |
| Matière | polycarbonate (couvercle) |
| Hauteur | 106 mm |
| Profondeur | 106 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,92 € HT
/ unité
47,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h