Mallette à compartiments Knipex 00 21 05 LE, Volume de rangement: 27 l | Charge admissible: 15 kg
Mallette à outils "Basic" vide - Coque en ABS résistant - 41 compartiments
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 21 05 LE
Rubix :7510-5314431
EAN :4003773056904

Résumé technique
| Volume de rangement | 27 l |
|---|---|
| Charge admissible | 15 kg |
| Largeur | 465 mm |
Documents
Détails articles : VALISE VIDE POUR 24 OUTILS
Mallette à outils "Basic" vide - 41 compartiments - Charge utile max. : 15 kg - Volume : 27 litres - Poignée ergonomique solide - Version en ABS résistant, noir - Châssis en aluminium enveloppant - Charnières métalliques.
Matériau ABS haute résistance, noir. Cadre en aluminium périphérique avec anneaux en D pour la bandoulière (incluse). Serrure à 3 chiffres et deux loquets à bascule pour la fixation du couvercle. Poignée robuste et ergonomique. Charnières métalliques. Maintien du couvercle avec mécanisme à articulation. Compartiment pour documents dans le couvercle. Tableau porte-outils amovible dans le couvercle avec neuf compartiments enfichables et une sangle élastique sur la face du couvercle. Avec dix compartiments enfichables étroits et un grand compartiment enfichable sur le fond. Bac de base, hauteur 55 mm, pouvant être subdivisé par des inserts. Plaque du couvercle avec 12 grands compartiments enfichables et un compartiment plat, pouvant être fixée par bouton-poussoir. Capacité de charge : 15 kg. Dimensions extérieures (L x H x P) : 465 x 200 x 410 mm, dimensions intérieures (L x H x P) : 440 x 180 x 350 mm.
Informations techniques
Attributs
| Volume de rangement | 27 l |
|---|---|
| Charge admissible | 15 kg |
| Largeur | 465 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Matière | abs |
| Profondeur | 410 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,47 € HT
/ unité
310,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours